曜日別特売

ミーティングテーブル

ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業

少し角度を付けたT字型の脚部で、安定感があり足抜けも良いデザインです。
天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。
脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。
国産テーブルの為、安心設計です。
抗菌
指紋レス:指紋などの汚れが目立ちにくいメラミン化粧板です。

用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室高さ(mm)720グリーン購入法適合内容量1台
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
幅(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63026479VE-S2190-DWダークウッド2100×900×7202100900
オープン
109,800
120,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63026488VE-S2190-WNウォールナット2100×900×7202100900
オープン
109,800
120,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63026497VE-S2190-LOライトオーク2100×900×7202100900
オープン
109,800
120,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63026515VE-B2190-DWダークウッド2100×900×7202100900
オープン
109,800
120,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63026524VE-B2190-WNウォールナット2100×900×7202100900
オープン
109,800
120,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63026540VE-B2190-LOライトオーク2100×900×7202100900
オープン
109,800
120,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63026558VE-S2180-DWダークウッド2100×800×7202100800
オープン
109,800
120,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63026567VE-S2180-WNウォールナット2100×800×7202100800
オープン
109,800
120,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63026576VE-S2180-LOライトオーク2100×800×7202100800
オープン
109,800
120,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63026594VE-B2180-DWダークウッド2100×800×7202100800
オープン
109,800
120,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63026610VE-B2180-WNウォールナット2100×800×7202100800
オープン
109,800
120,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63026619VE-B2180-LOライトオーク2100×800×7202100800
オープン
109,800
120,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63033095VE-S1880W-DWダークウッド1800×800×7201800800
オープン
98,980
108,878(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63033104VE-S1880W-WNウォールナット1800×800×7201800800
オープン
98,980
108,878(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63033120VE-S1880W-LOライトオーク1800×800×7201800800
オープン
98,980
108,878(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63033138VE-B1880W-DWダークウッド1800×800×7201800800
オープン
98,980
108,878(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63033147VE-B1880W-WNウォールナット1800×800×7201800800
オープン
98,980
108,878(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63033156VE-B1880W-LOライトオーク1800×800×7201800800
オープン
98,980
108,878(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63033174VE-S1890W-DWダークウッド1800×900×7201800900
オープン
98,980
108,878(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63033190VE-S1890W-WNウォールナット1800×900×7201800900
オープン
98,980
108,878(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63033199VE-S1890W-LOライトオーク1800×900×7201800900
オープン
98,980
108,878(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63033217VE-B1890W-DWダークウッド1800×900×7201800900
オープン
98,980
108,878(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63033226VE-B1890W-WNウォールナット1800×900×7201800900
オープン
98,980
108,878(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63033235VE-B1890W-LOライトオーク1800×900×7201800900
オープン
98,980
108,878(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63033917VE-S1580W-DWダークウッド1500×800×7201500800
オープン
98,980
108,878(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63033926VE-S1580W-WNウォールナット1500×800×7201500800
オープン
98,980
108,878(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63033935VE-S1580W-LOライトオーク1500×800×7201500800
オープン
98,980
108,878(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63033960VE-B1580W-DWダークウッド1500×800×7201500800
オープン
98,980
108,878(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63033969VE-B1580W-WNウォールナット1500×800×7201500800
オープン
98,980
108,878(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63033978VE-B1580W-LOライトオーク1500×800×7201500800
オープン
98,980
108,878(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63033996VE-S1590W-DWダークウッド1500×900×7201500900
オープン
98,980
108,878(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63034005VE-S1590W-WNウォールナット1500×900×7201500900
オープン
98,980
108,878(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63034014VE-S1590W-LOライトオーク1500×900×7201500900
オープン
98,980
108,878(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63034039VE-B1590W-DWダークウッド1500×900×7201500900
オープン
98,980
108,878(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63034048VE-B1590W-WNウォールナット1500×900×7201500900
オープン
98,980
108,878(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63034057VE-B1590W-LOライトオーク1500×900×7201500900
オープン
98,980
108,878(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63034075VE-S1880-DWダークウッド1800×800×7201800800
オープン
76,980
84,678(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63034084VE-S1880-WNウォールナット1800×800×7201800800
オープン
76,980
84,678(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63034100VE-S1880-LOライトオーク1800×800×7201800800
オープン
76,980
84,678(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63034118VE-B1880-DWダークウッド1800×800×7201800800
オープン
76,980
84,678(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63034127VE-B1880-WNウォールナット1800×800×7201800800
オープン
76,980
84,678(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63034136VE-B1880-LOライトオーク1800×800×7201800800
オープン
76,980
84,678(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63034154VE-S1890-DWダークウッド1800×900×7201800900
オープン
76,980
84,678(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63034170VE-S1890-WNウォールナット1800×900×7201800900
オープン
76,980
84,678(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63034179VE-S1890-LOライトオーク1800×900×7201800900
オープン
76,980
84,678(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63034197VE-B1890-DWダークウッド1800×900×7201800900
オープン
76,980
84,678(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63034206VE-B1890-WNウォールナット1800×900×7201800900
オープン
76,980
84,678(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63034215VE-B1890-LOライトオーク1800×900×7201800900
オープン
76,980
84,678(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63034976VE-S1580-DWダークウッド1500×800×7201500800
オープン
76,980
84,678(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63034985VE-S1580-WNウォールナット1500×800×7201500800
オープン
76,980
84,678(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする