曜日別特売

ビッグテーブル

ビッグテーブル - ニシキ工業ビッグテーブル - ニシキ工業ビッグテーブル - ニシキ工業ビッグテーブル - ニシキ工業ビッグテーブル - ニシキ工業ビッグテーブル - ニシキ工業ビッグテーブル - ニシキ工業ビッグテーブル - ニシキ工業

脚部はアルミダイキャスト ブラック焼付塗装で高級感があります。
緩やかな曲線の舟型天板で、利用時に距離感を感じさせない効果があります。
舟底テーパーエッジ天板でシャープな印象です。
ワイヤリング機能付きで、カバーを外し電源タップやケーブル等を収納できる為、PCやプロジェクターを使った会議にも最適です。
天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。
脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。
国産テーブルの為、安心設計です。
抗菌
指紋レス:指紋などの汚れが目立ちにくいメラミン化粧板です。

用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室高さ(mm)720グリーン購入法適合内容量1台
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全35種類を絞り込む
幅(mm)
奥行(mm)
35種類すべて表示中
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
幅(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63015044ARD-B4012FW-DWダークウッド4000×1200×72040001200
オープン
439,800
483,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63015060ARD-B4012FW-WNウォールナット4000×1200×72040001200
オープン
439,800
483,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63015069ARD-B4012FW-LOライトオーク4000×1200×72040001200
オープン
439,800
483,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63015078ARD-B4012FW-WGホワイトグレイン4000×1200×72040001200
オープン
439,800
483,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63015087ARD-B4012FW-MGマットグレイ4000×1200×72040001200
オープン
439,800
483,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63015105ARD-B4812FW-DWダークウッド4800×1200×72048001200
オープン
459,800
505,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63015114ARD-B4812FW-WNウォールナット4800×1200×72048001200
オープン
459,800
505,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63015130ARD-B4812FW-LOライトオーク4800×1200×72048001200
オープン
459,800
505,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63015139ARD-B4812FW-WGホワイトグレイン4800×1200×72048001200
オープン
459,800
505,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63015148ARD-B4812FW-MGマットグレイ4800×1200×72048001200
オープン
459,800
505,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63016925ARD-B3212FW-DWダークウッド3200×1200×72032001200
オープン
419,800
461,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63016934ARD-B3212FW-WNウォールナット3200×1200×72032001200
オープン
419,800
461,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63016950ARD-B3212FW-LOライトオーク3200×1200×72032001200
オープン
419,800
461,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63016959ARD-B3212FW-WGホワイトグレイン3200×1200×72032001200
オープン
419,800
461,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63016968ARD-B3212FW-MGマットグレイ3200×1200×72032001200
オープン
419,800
461,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63016986ARD-B3612FW-DWダークウッド3600×1200×72036001200
オープン
429,800
472,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63016995ARD-B3612FW-WNウォールナット3600×1200×72036001200
オープン
429,800
472,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63017004ARD-B3612FW-LOライトオーク3600×1200×72036001200
オープン
429,800
472,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63017020ARD-B3612FW-WGホワイトグレイン3600×1200×72036001200
オープン
429,800
472,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63017029ARD-B3612FW-MGマットグレイ3600×1200×72036001200
オープン
429,800
472,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63022394ARD-B2110FW-DWダークウッド2100×1000×72021001000
オープン
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63022410ARD-B2110FW-WNウォールナット2100×1000×72021001000
オープン
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63022419ARD-B2110FW-LOライトオーク2100×1000×72021001000
オープン
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63022428ARD-B2110FW-WGホワイトグレイン2100×1000×72021001000
オープン
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63022437ARD-B2110FW-MGマットグレイ2100×1000×72021001000
オープン
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63022455ARD-B2412FW-DWダークウッド2400×1200×72024001200
オープン
239,800
263,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63022464ARD-B2412FW-WNウォールナット2400×1200×72024001200
オープン
239,800
263,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63022480ARD-B2412FW-LOライトオーク2400×1200×72024001200
オープン
239,800
263,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63022489ARD-B2412FW-WGホワイトグレイン2400×1200×72024001200
オープン
239,800
263,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63022498ARD-B2412FW-MGマットグレイ2400×1200×72024001200
オープン
239,800
263,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63029428ARD-B4812KW-DWダークウッド4800×1200×72048001200
オープン
439,800
483,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63029437ARD-B4812KW-WNウォールナット4800×1200×72048001200
オープン
439,800
483,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63029446ARD-B4812KW-LOライトオーク4800×1200×72048001200
オープン
439,800
483,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63029455ARD-B4812KW-WGホワイトグレイン4800×1200×72048001200
オープン
439,800
483,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63029464ARD-B4812KW-MGマットグレイ4800×1200×72048001200
オープン
439,800
483,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする