曜日別特売

折りたたみテーブル

折りたたみテーブル - ニシキ工業折りたたみテーブル - ニシキ工業折りたたみテーブル - ニシキ工業折りたたみテーブル - ニシキ工業折りたたみテーブル - ニシキ工業折りたたみテーブル - ニシキ工業折りたたみテーブル - ニシキ工業折りたたみテーブル - ニシキ工業

4本脚を折りたたみコンパクトに収納が可能な会議テーブルです。
薄型の為省スペースで収納できます。
脚部はワイド脚設計で脚間にゆとりがあり、操作バーでロック解除をして開閉できます。
書類やファイルなどの収納に便利な棚付きです。
天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。
コーナー部は安全なソフトエッジ巻です。脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。
国産テーブルの為、安心設計です。

用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室高さ(mm)700グリーン購入法適合内容量1台
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
幅(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63026899UW-S1560-ROローズ1500×600×7001500600
オープン
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63026908UW-S1560-TKチーク1500×600×7001500600
オープン
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63026917UW-S1560-NGニューグレー1500×600×7001500600
オープン
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63026926UW-S1560-IVアイボリー1500×600×7001500600
オープン
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63026935UW-S1560-WHホワイト1500×600×7001500600
オープン
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63026944UW-S1860-ROローズ1800×600×7001800600
オープン
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63026960UW-S1860-TKチーク1800×600×7001800600
オープン
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63026969UW-S1860-NGニューグレー1800×600×7001800600
オープン
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63026978UW-S1860-IVアイボリー1800×600×7001800600
オープン
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63026987UW-S1860-WHホワイト1800×600×7001800600
オープン
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63026996UW-B1560-ROローズ1500×600×7001500600
オープン
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63027005UW-B1560-TKチーク1500×600×7001500600
オープン
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63027014UW-B1560-NGニューグレー1500×600×7001500600
オープン
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63027030UW-B1560-IVアイボリー1500×600×7001500600
オープン
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63027039UW-B1560-WHホワイト1500×600×7001500600
オープン
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63027048UW-B1860-ROローズ1800×600×7001800600
オープン
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63027057UW-B1860-TKチーク1800×600×7001800600
オープン
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63027066UW-B1860-NGニューグレー1800×600×7001800600
オープン
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63027075UW-B1860-IVアイボリー1800×600×7001800600
オープン
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63027084UW-B1860-WHホワイト1800×600×7001800600
オープン
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63034398UW-S1545-ROローズ1500×450×7001500450
オープン
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63034407UW-S1545-TKチーク1500×450×7001500450
オープン
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63034416UW-S1545-NGニューグレー1500×450×7001500450
オープン
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63034425UW-S1545-IVアイボリー1500×450×7001500450
オープン
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63034434UW-S1545-WHホワイト1500×450×7001500450
オープン
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63034450UW-B1545-ROローズ1500×450×7001500450
オープン
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63034459UW-B1545-TKチーク1500×450×7001500450
オープン
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63034468UW-B1545-NGニューグレー1500×450×7001500450
オープン
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63034477UW-B1545-IVアイボリー1500×450×7001500450
オープン
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63034486UW-B1545-WHホワイト1500×450×7001500450
オープン
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63034495UW-S1845-ROローズ1800×450×7001800450
オープン
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63034504UW-S1845-TKチーク1800×450×7001800450
オープン
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63034520UW-S1845-NGニューグレー1800×450×7001800450
オープン
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63034529UW-S1845-IVアイボリー1800×450×7001800450
オープン
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63034538UW-S1845-WHホワイト1800×450×7001800450
オープン
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63034547UW-B1845-ROローズ1800×450×7001800450
オープン
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63034556UW-B1845-TKチーク1800×450×7001800450
オープン
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63034565UW-B1845-NGニューグレー1800×450×7001800450
オープン
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63034574UW-B1845-IVアイボリー1800×450×7001800450
オープン
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63034590UW-B1845-WHホワイト1800×450×7001800450
オープン
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする