曜日別特売

ミーティングテーブル

ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業

デザイン性のある八の字脚が特徴的なテーブルです。
ワイヤリング機能付きで、カバーを外し電源タップやケーブル等を収納できる為、PCやプロジェクターを使った会議にも最適です。
天板は耐久性と耐熱性に優れたメラミン化粧板で、エッジ部は一体感のあるABS樹脂エッジ巻仕様です。
脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。
国産テーブルの為、安心設計です。
抗菌
指紋レス:指紋などの汚れが目立ちにくいメラミン化粧板です。

用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室高さ(mm)720奥行(mm)1200グリーン購入法適合内容量1台
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63014229VTW-B2812W-DWダークウッド2800×1200×720
オープン
289,800
318,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63014238VTW-B2812W-WNウォールナット2800×1200×720
オープン
289,800
318,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63014247VTW-B2812W-LOライトオーク2800×1200×720
オープン
289,800
318,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63014256VTW-B2812W-MGマットグレイ2800×1200×720
オープン
289,800
318,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63015218VTW-B2412W-DWダークウッド2400×1200×720
オープン
189,800
208,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63015227VTW-B2412W-WNウォールナット2400×1200×720
オープン
189,800
208,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63015236VTW-B2412W-LOライトオーク2400×1200×720
オープン
189,800
208,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63015245VTW-B2412W-MGマットグレイ2400×1200×720
オープン
189,800
208,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする