曜日別特売

折りたたみテーブル

折りたたみテーブル - ニシキ工業折りたたみテーブル - ニシキ工業折りたたみテーブル - ニシキ工業折りたたみテーブル - ニシキ工業折りたたみテーブル - ニシキ工業折りたたみテーブル - ニシキ工業折りたたみテーブル - ニシキ工業折りたたみテーブル - ニシキ工業

4本脚を折りたたみコンパクトに収納が可能な会議テーブルです。
薄型の為省スペースで収納できます。
脚部はワイド脚設計で脚間にゆとりがあり、操作バーでロック解除をして開閉できます。
天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。
コーナー部は安全なソフトエッジ巻です。脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。
国産テーブルの為、安心設計です。

用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室高さ(mm)700材質(天板)メラミン化粧板(ソフトエッジ巻)キャスターなしグリーン購入法適合内容量1台
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
折りたたみ寸法(全長×全幅×全高)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63026637UW-S1545N-RO1500450700ローズ1500×450×6811.5
オープン
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63026646UW-S1545N-TK1500450700チーク1500×450×6811.5
オープン
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63026655UW-S1545N-NG1500450700ニューグレー1500×450×6811.5
オープン
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63026664UW-S1545N-IV1500450700アイボリー1500×450×6811.5
オープン
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63026680UW-S1545N-WH1500450700ホワイト1500×450×6811.5
オープン
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63026689UW-B1545N-RO1500450700ローズ1500×450×6811.5
オープン
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63026698UW-B1545N-TK1500450700チーク1500×450×6811.5
オープン
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63026707UW-B1545N-NG1500450700ニューグレー1500×450×6811.5
オープン
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63026716UW-B1545N-IV1500450700アイボリー1500×450×6811.5
オープン
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63026725UW-B1545N-WH1500450700ホワイト1500×450×6811.5
オープン
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63026795UW-S1845N-RO1800450700ローズ1800×450×6813.6
オープン
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63026804UW-S1845N-TK1800450700チーク1800×450×6813.6
オープン
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63026820UW-S1845N-NG1800450700ニューグレー1800×450×6813.6
オープン
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63026829UW-S1845N-IV1800450700アイボリー1800×450×6813.6
オープン
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63026838UW-S1845N-WH1800450700ホワイト1800×450×6813.6
オープン
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63026847UW-B1845N-RO1800450700ローズ1800×450×6813.6
オープン
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63026856UW-B1845N-TK1800450700チーク1800×450×6813.6
オープン
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63026865UW-B1845N-NG1800450700ニューグレー1800×450×6813.6
オープン
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63026874UW-B1845N-IV1800450700アイボリー1800×450×6813.6
オープン
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63026890UW-B1845N-WH1800450700ホワイト1800×450×6813.6
オープン
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63029690UW-S1560N-RO1500600700ローズ1500×600×6814.2
オープン
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63029699UW-S1560N-TK1500600700チーク1500×600×6814.2
オープン
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63029708UW-S1560N-NG1500600700ニューグレー1500×600×6814.2
オープン
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63029717UW-S1560N-IV1500600700アイボリー1500×600×6814.2
オープン
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63029726UW-S1560N-WH1500600700ホワイト1500×600×6814.2
オープン
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63029735UW-S1860N-RO1800600700ローズ1800×600×6816.8
オープン
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63029744UW-S1860N-TK1800600700チーク1800×600×6816.8
オープン
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63029760UW-S1860N-NG1800600700ニューグレー1800×600×6816.8
オープン
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63029769UW-S1860N-IV1800600700アイボリー1800×600×6816.8
オープン
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63029778UW-S1860N-WH1800600700ホワイト1800×600×6816.8
オープン
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63029787UW-B1560N-RO1500600700ローズ1500×600×6814.2
オープン
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63029796UW-B1560N-TK1500600700チーク1500×600×6814.2
オープン
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63029805UW-B1560N-NG1500600700ニューグレー1500×600×6814.2
オープン
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63029814UW-B1560N-IV1500600700アイボリー1500×600×6814.2
オープン
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63029830UW-B1560N-WH1500600700ホワイト1500×600×6814.2
オープン
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63029839UW-B1860N-RO1800600700ローズ1800×600×6816.8
オープン
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63029848UW-B1860N-TK1800600700チーク1800×600×6816.8
オープン
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63029857UW-B1860N-NG1800600700ニューグレー1800×600×6816.8
オープン
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63029866UW-B1860N-IV1800600700アイボリー1800×600×6816.8
オープン
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63029875UW-B1860N-WH1800600700ホワイト1800×600×6816.8
オープン
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする