曜日別特売

折りたたみ座卓テーブル

折りたたみ座卓テーブル - ニシキ工業折りたたみ座卓テーブル - ニシキ工業折りたたみ座卓テーブル - ニシキ工業折りたたみ座卓テーブル - ニシキ工業折りたたみ座卓テーブル - ニシキ工業

折りたたみ式でコンパクトに収納が出来ます。
畳を傷めない平板脚仕様です。
ワイド脚設計で脚間にゆとりがあります。
アルミ脚で軽量化している為、設置が楽にできます。
天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。
コーナー部は安全なソフトエッジ巻です。
国産テーブルの為、安心設計です。

用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室高さ(mm)330グリーン購入法適合内容量1台
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全24種類を絞り込む
幅(mm)
奥行(mm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
幅(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63017354ALP-1545S-ROローズ1500×450×3301500450
オープン
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63017370ALP-1545S-TKチーク1500×450×3301500450
オープン
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63017379ALP-1545S-IVアイボリー1500×450×3301500450
オープン
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63017388ALP-1545T-ROローズ1500×450×3301500450
オープン
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63017397ALP-1545T-TKチーク1500×450×3301500450
オープン
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63017406ALP-1545T-IVアイボリー1500×450×3301500450
オープン
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63024354ALP-1845S-ROローズ1800×450×3301800450
オープン
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63024370ALP-1845S-TKチーク1800×450×3301800450
オープン
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63024379ALP-1845S-IVアイボリー1800×450×3301800450
オープン
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63024388ALP-1560T-ROローズ1500×600×3301500600
オープン
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63024397ALP-1560T-TKチーク1500×600×3301500600
オープン
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63024406ALP-1560T-IVアイボリー1500×600×3301500600
オープン
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63024415ALP-1845T-ROローズ1800×450×3301800450
オープン
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63024424ALP-1845T-TKチーク1800×450×3301800450
オープン
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63024440ALP-1845T-IVアイボリー1800×450×3301800450
オープン
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63024449ALP-1860T-ROローズ1800×600×3301800600
オープン
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63024458ALP-1860T-TKチーク1800×600×3301800600
オープン
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63024467ALP-1860T-IVアイボリー1800×600×3301800600
オープン
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63034337ALP-1560S-ROローズ1500×600×3301500600
オープン
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63034346ALP-1560S-TKチーク1500×600×3301500600
オープン
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63034355ALP-1560S-IVアイボリー1500×600×3301500600
オープン
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63034364ALP-1860S-ROローズ1800×600×3301800600
オープン
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63034380ALP-1860S-TKチーク1800×600×3301800600
オープン
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63034389ALP-1860S-IVアイボリー1800×600×3301800600
オープン
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする