曜日別特売

ビッグテーブル

ビッグテーブル - ニシキ工業ビッグテーブル - ニシキ工業ビッグテーブル - ニシキ工業ビッグテーブル - ニシキ工業ビッグテーブル - ニシキ工業ビッグテーブル - ニシキ工業ビッグテーブル - ニシキ工業ビッグテーブル - ニシキ工業

脚部はアルミダイキャスト ブラック焼付塗装で高級感があります。
舟底テーパーエッジ天板でシャープな印象です。
天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。
脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。
国産テーブルの為、安心設計です。
抗菌
指紋レス:指紋などの汚れが目立ちにくいメラミン化粧板です。

用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室高さ(mm)720グリーン購入法適合内容量1台
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全25種類を絞り込む
25種類すべて表示中
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63016444ARD-B3212K-DWダークウッド3200×1200×720
オープン
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63016460ARD-B3212K-WNウォールナット3200×1200×720
オープン
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63016469ARD-B3212K-LOライトオーク3200×1200×720
オープン
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63016478ARD-B3212K-WGホワイトグレイン3200×1200×720
オープン
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63016487ARD-B3212K-MGマットグレイ3200×1200×720
オープン
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63016505ARD-B3612K-DWダークウッド3600×1200×720
オープン
359,800
395,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63016514ARD-B3612K-WNウォールナット3600×1200×720
オープン
359,800
395,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63016530ARD-B3612K-LOライトオーク3600×1200×720
オープン
359,800
395,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63016539ARD-B3612K-WGホワイトグレイン3600×1200×720
オープン
359,800
395,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63016548ARD-B3612K-MGマットグレイ3600×1200×720
オープン
359,800
395,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63016566ARD-B4012K-DWダークウッド4000×1200×720
オープン
369,800
406,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63016575ARD-B4012K-WNウォールナット4000×1200×720
オープン
369,800
406,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63016584ARD-B4012K-LOライトオーク4000×1200×720
オープン
369,800
406,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63016600ARD-B4012K-WGホワイトグレイン4000×1200×720
オープン
369,800
406,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63016609ARD-B4012K-MGマットグレイ4000×1200×720
オープン
369,800
406,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63018885ARD-B2110K-DWダークウッド2100×1000×720
オープン
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63018894ARD-B2110K-WNウォールナット2100×1000×720
オープン
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63018910ARD-B2110K-LOライトオーク2100×1000×720
オープン
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63018919ARD-B2110K-WGホワイトグレイン2100×1000×720
オープン
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63018928ARD-B2110K-MGマットグレイ2100×1000×720
オープン
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63022157ARD-B2412K-DWダークウッド2400×1200×720
オープン
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63022166ARD-B2412K-WNウォールナット2400×1200×720
オープン
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63022175ARD-B2412K-LOライトオーク2400×1200×720
オープン
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63022184ARD-B2412K-WGホワイトグレイン2400×1200×720
オープン
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63022200ARD-B2412K-MGマットグレイ2400×1200×720
オープン
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする