ニシキ工業
チェア
背もたれ部は掴みやすい持ち手付のデザインで、木製で温かみのある印象です。
高級感のあるクロームメッキ脚です。
用途
工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室
内容量
1台
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全6種類を絞り込む
色
ナチュラル
ブラウン
高さ(mm)
855 SH440
855 SH460
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63011745
ALS-440M-NA
ナチュラル
505
505
855 SH440
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63011754
ALS-440M-BR
ナチュラル
505
505
855 SH440
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63017047
ALS-460MP-NA-BK
ナチュラル
505
505
855 SH460
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63017056
ALS-460MP-NA-BR
ナチュラル
505
505
855 SH460
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63017065
ALS-460MP-BR-BK
ブラウン
505
505
855 SH460
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63017074
ALS-460MP-BR-BR
ブラウン
505
505
855 SH460
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。