曜日別特売

ミーティングテーブル

ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業

デザイン性のある八の字脚が特徴的なテーブルです。
天板は耐久性と耐熱性に優れたメラミン化粧板で、エッジ部は一体感のあるABS樹脂エッジ巻仕様です。
脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。
国産テーブルの為、安心設計です。
抗菌

用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室高さ(mm)720グリーン購入法適合内容量1台
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全11種類を絞り込む
幅(mm)
奥行(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
幅(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63009304VTW-B4012-OWオフホワイト4000×1200×72040001200
オープン
319,800
351,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63009356VTW-B4812-OWオフホワイト4800×1200×72048001200
オープン
329,800
362,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63009706VTW-B3212-OWオフホワイト3200×1200×72032001200
オープン
299,800
329,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63015209VTW-B2412-OWオフホワイト2400×1200×72024001200
オープン
169,800
186,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63027617VTW-B2812-OWオフホワイト2800×1200×72028001200
オープン
259,800
285,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63029044VTT-B1212K-OWオフホワイト1200×1200×72012001200
オープン
68,980
75,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63032639VTT-B1010K-OWオフホワイト1000×1000×72010001000
オープン
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63032779VTT-B900R-OWオフホワイト900×900×720900900
オープン
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63033497VTT-B0808K-OWオフホワイト800×800×720800800
オープン
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63033637VTT-B0909K-OWオフホワイト900×900×720900900
オープン
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63035938VTW-B3612-OWオフホワイト3600×1200×72036001200
オープン
299,800
329,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする