曜日別特売

大型投光器(電源AC100V)

大型投光器(電源AC100V) - ブロードウォッチ大型投光器(電源AC100V) - ブロードウォッチ大型投光器(電源AC100V) - ブロードウォッチ大型投光器(電源AC100V) - ブロードウォッチ大型投光器(電源AC100V) - ブロードウォッチ大型投光器(電源AC100V) - ブロードウォッチ大型投光器(電源AC100V) - ブロードウォッチ大型投光器(電源AC100V) - ブロードウォッチ
(3件のレビュー)

◎ コンパクトで大光量のLED 投光器。 ◎スタンド付きで置き型、吊下げ、三脚設置が可能。

用途作業現場での照明として、ガレージでの作業灯として、アウトドア―での照明として活用仕様電気用品安全法(PSE):適合材質アルミニウム・ガラス入力電圧(V)AC100電源コード(m)約1.5色温度(K)6000電源タイプ電源コード式使用場所屋外防水性IP66動作温度範囲(℃)-20~50(結露無き事)電球の種類LED内容量1個
注意
※ご使用前に、「安全上のご注意」を必ずお読みの上、正しくご使用ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
定格ランプ電力(W)
明るさ(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63092690LED-AC50162×116×30395505000
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
63092699LED-AC100228×157×3271510010000
オープン
5,698
6,268(税込)
当日出荷
63092708LED-AC200320×230×32133020020000
オープン
9,898
10,888(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-12
用途: 自動車修理工場での使用
アルファ-オ-ト

普通の蛍光灯からの切り替えです。明るさは十分だと思います。アルミボディーのおかげでとにかく軽い。

対象商品 : 63092699
2026-02-18
用途: 工場内が暗い為、明るさを増やしたい
自動車・二輪車・自転車関連業

思った以上に明かるかった
電気コードがもう少し長かったら良かったと思う

2025-10-17
用途: 機械のメンテナンス
有限会社須田植毛化工製造業

スタンド式なので角度調整が簡単で、光量も十分で使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする