「フードウォーマープレートM」ホワイト

「フードウォーマープレートM」ホワイト - サンコー「フードウォーマープレートM」ホワイト - サンコー「フードウォーマープレートM」ホワイト - サンコー「フードウォーマープレートM」ホワイト - サンコー「フードウォーマープレートM」ホワイト - サンコー「フードウォーマープレートM」ホワイト - サンコー「フードウォーマープレートM」ホワイト - サンコー「フードウォーマープレートM」ホワイト - サンコー

ピザなどを食べていると最後には冷えて美味しくない…。そんな不満を解決!最後までアツアツで食べられる保温プレート!

セット内容本体、日本語取扱説明書質量(kg)約1.5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約250ケーブル長(m)約1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×290×28プレートヒーター 一体型材質(天板)耐熱強化ガラス温度ヒューズ約142℃温度調整範囲(℃)プレート:60~110(5℃刻み)、サーモスタット:約115稼働時間(時間)約1(オートオフ機能)内容量1個
注意
※内容品に記載している以外の物は付属しません。
※お子様の手の届かない所で保管・ご使用ください。
※本製品をご利用において生じる物品の破損/故障は、補償の対象外となります。
※分解しないでください。
※落としたり強い衝撃を与えないでください。
※高温/多湿/火気近くで保管、使用しないでください。
※異常を感じたらご使用をやめてカスタマーサポートまでご連絡ください。
※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63007308FDWRPMSWH
6,800
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥680/税込¥748
北海道地方1¥680/税込¥748
沖縄地方1¥680/税込¥748
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする