ロビーチェア_丸形スツール シリーズ

ロビーチェア_丸形スツール シリーズ - アイリスチトセ
奥行(mm)420Φ背もたれなし肘掛なし人数1人掛けグリーン購入法適合内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。

※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。

※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
全18種類を絞り込む
18種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
キャスター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63051828KCST-MA08 ウォーターリリー420Φ400なし
111,700
64,980
71,478(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63051837KCST-MA10 マーメイド420Φ400なし
111,700
64,980
71,478(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63051846KCST-MA09 ミッドナイト420Φ400なし
111,700
64,980
71,478(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63051855KCST-MA03 カーキ420Φ400なし
111,700
64,980
71,478(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63051864KCST-MA05 コーンシルク420Φ400なし
111,700
64,980
71,478(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63051880KCST-MA01 ヘンプ420Φ400なし
111,700
64,980
71,478(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63051889KCST-MC08 ウォーターリリー420Φ400あり
89,300
51,980
57,178(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63051898KCST-MC10 マーメイド420Φ400あり
89,300
51,980
57,178(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63051907KCST-MC09 ミッドナイト420Φ400あり
89,300
51,980
57,178(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63051916KCST-MC03 カーキ420Φ400あり
89,300
51,980
57,178(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63051925KCST-MC05 コーンシルク420Φ400あり
89,300
51,980
57,178(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63051934KCST-MC01 ヘンプ420Φ400あり
89,300
51,980
57,178(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63051950KCST-MM08 ウォーターリリー420Φ400なし
86,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63051959KCST-MM10 マーメイド420Φ400なし
86,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63051968KCST-MM09 ミッドナイト420Φ400なし
86,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63051977KCST-MM03 カーキ420Φ400なし
86,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63051986KCST-MM05 コーンシルク420Φ400なし
86,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63051995KCST-MM01 ヘンプ420Φ400なし
86,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする