ロビーチェア_フェリア シリーズ

ロビーチェア_フェリア シリーズ - アイリスチトセ

メンテナンス・ロングライフを考慮し、背・座は着脱式で交換可能。

高さ(mm)790奥行(mm)670キャスターなし背もたれあり肘掛あり座高(mm)SH410・AH650グリーン購入法適合内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。

※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。

※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
136件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
材質(背)
人数
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63037575PKC10(PY)ワイン740×670×7901人掛け740
236,900
149,800
164,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63037584PKC10(PY)ライトグリーン740×670×7901人掛け740
236,900
149,800
164,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63037600PKC10(PY)ライトブルー740×670×7901人掛け740
236,900
149,800
164,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63037609PKC10(PY)ダークブルー740×670×7901人掛け740
236,900
149,800
164,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63037618PKC10(PY)ダークグレー740×670×7901人掛け740
236,900
149,800
164,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63037627PKC10(PY)ブラック740×670×7901人掛け740
236,900
149,800
164,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63037636PKC10(レザーAランク)アイボリー740×670×790レザー1人掛け740
210,300
129,800
142,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63037645PKC10(レザーAランク)ベージュ740×670×790レザー1人掛け740
210,300
129,800
142,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63037654PKC10(レザーAランク)ライトグリーン740×670×790レザー1人掛け740
210,300
129,800
142,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63037670PKC10(レザーAランク)グリーン740×670×790レザー1人掛け740
210,300
129,800
142,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63037679PKC10(レザーAランク)ブルー740×670×790レザー1人掛け740
210,300
129,800
142,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63037688PKC10(レザーAランク)ダークブルー740×670×790レザー1人掛け740
210,300
129,800
142,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63037697PKC10(レザーAランク)オレンジ740×670×790レザー1人掛け740
210,300
129,800
142,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63037706PKC10(レザーCランク)-740×670×790レザー1人掛け740
230,500
139,800
153,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63037715PKC10(レザーCランク)-740×670×790レザー1人掛け740
230,500
139,800
153,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63037724PKC10(レザーCランク)-740×670×790レザー1人掛け740
230,500
139,800
153,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63037740PKC10(レザーCランク)-740×670×790レザー1人掛け740
230,500
139,800
153,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63037749PKC20(PY)ワイン1290×670×7902人掛け1290
308,800
189,800
208,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63037758PKC20(PY)ライトグリーン1290×670×7902人掛け1290
308,800
189,800
208,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63037767PKC20(PY)ライトブルー1290×670×7902人掛け1290
308,800
189,800
208,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63037776PKC20(PY)ダークブルー1290×670×7902人掛け1290
308,800
189,800
208,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63037785PKC20(PY)ダークグレー1290×670×7902人掛け1290
308,800
189,800
208,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63037794PKC20(PY)ブラック1290×670×7902人掛け1290
308,800
189,800
208,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63037810PKC20(レザーAランク)アイボリー1290×670×790レザー2人掛け1290
277,600
159,800
175,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63037819PKC20(レザーAランク)ベージュ1290×670×790レザー2人掛け1290
277,600
159,800
175,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63037828PKC20(レザーAランク)ライトグリーン1290×670×790レザー2人掛け1290
277,600
159,800
175,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63037837PKC20(レザーAランク)グリーン1290×670×790レザー2人掛け1290
277,600
159,800
175,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63037846PKC20(レザーAランク)ブルー1290×670×790レザー2人掛け1290
277,600
159,800
175,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63037855PKC20(レザーAランク)ダークブルー1290×670×790レザー2人掛け1290
277,600
159,800
175,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63037864PKC20(レザーAランク)オレンジ1290×670×790レザー2人掛け1290
277,600
159,800
175,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63037880PKC20(レザーCランク)-1290×670×790レザー2人掛け1290
307,500
179,800
197,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63037889PKC20(レザーCランク)-1290×670×790レザー2人掛け1290
307,500
179,800
197,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63037898PKC20(レザーCランク)-1290×670×790レザー2人掛け1290
307,500
179,800
197,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63037907PKC20(レザーCランク)-1290×670×790レザー2人掛け1290
307,500
179,800
197,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63037916PKC21(PY)ワイン1290×670×7902人掛け1290
348,000
199,800
219,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63037925PKC21(PY)ライトグリーン1290×670×7902人掛け1290
348,000
199,800
219,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63037934PKC21(PY)ライトブルー1290×670×7902人掛け1290
348,000
199,800
219,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63037950PKC21(PY)ダークブルー1290×670×7902人掛け1290
348,000
199,800
219,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63037959PKC21(PY)ダークグレー1290×670×7902人掛け1290
348,000
199,800
219,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63037968PKC21(PY)ブラック1290×670×7902人掛け1290
348,000
199,800
219,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63037977PKC21(レザーAランク)アイボリー1290×670×790レザー2人掛け1290
310,000
179,800
197,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63037986PKC21(レザーAランク)ベージュ1290×670×790レザー2人掛け1290
310,000
179,800
197,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63037995PKC21(レザーAランク)ライトグリーン1290×670×790レザー2人掛け1290
310,000
179,800
197,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63038004PKC21(レザーAランク)グリーン1290×670×790レザー2人掛け1290
310,000
179,800
197,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63038020PKC21(レザーAランク)ブルー1290×670×790レザー2人掛け1290
310,000
179,800
197,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63038029PKC21(レザーAランク)ダークブルー1290×670×790レザー2人掛け1290
310,000
179,800
197,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63038038PKC21(レザーAランク)オレンジ1290×670×790レザー2人掛け1290
310,000
179,800
197,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63038047PKC21(レザーCランク)-1290×670×790レザー2人掛け1290
341,800
199,800
219,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63038056PKC21(レザーCランク)-1290×670×790レザー2人掛け1290
341,800
199,800
219,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63038065PKC21(レザーCランク)-1290×670×790レザー2人掛け1290
341,800
199,800
219,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする