色画用紙 四ツ切 1パック10枚入

色画用紙 四ツ切 1パック10枚入 - 大王製紙色画用紙 四ツ切 1パック10枚入 - 大王製紙色画用紙 四ツ切 1パック10枚入 - 大王製紙色画用紙 四ツ切 1パック10枚入 - 大王製紙色画用紙 四ツ切 1パック10枚入 - 大王製紙
(1件のレビュー)

大王製紙の定番色画用紙フレッシュカラーの四ツ切サイズ。古紙パルプを配合して環境に配慮した色画用紙です。

用途絵画や工作、イベント準備などに寸法(mm)392×543サイズ四ツ切内容10枚入り坪量(g/m2)122.1内容量1パック(10枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62979317911630ゆき
オープン
309
340(税込)
当日出荷
62979326911783くろ
オープン
309
340(税込)
当日出荷
62979335911738あか
オープン
309
340(税込)
当日出荷
62979344911792みどり
オープン
309
340(税込)
当日出荷
62979360911649みずいろ
オープン
309
340(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-07
用途: 絵画教室のワークショップ
教育・研究機関

描きやすい厚みと水彩の滲みもある程度できるので、幼稚園児や小学校低学年の水彩にちょうど良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする