大王製紙
色画用紙 八ツ切 1パック10枚入
大王製紙の定番色画用紙フレッシュカラーの八ツ切サイズ。古紙パルプを配合して環境に配慮した色画用紙です。
用途
絵画や工作、イベント準備などに
寸法(mm)
390×270
サイズ
八ツ切
内容
10枚入り
坪量(g/m
2
)
122.1
内容量
1パック(10枚)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62979369
911756
ゆき
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
62979378
911667
くろ
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
62979387
911602
あか
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
62979396
911685
みどり
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
62979405
911765
みずいろ
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください