WIZ'A
アルミ・銅用ドリル刃セット
特殊コーティング加工でアルミ溶着防止
X型シンニング加工で切れ味がいいです。
用途
木材やアルミの穴あけ
色
シルバー
径(Φmm)
6.35
適合材
木材・アルミ・銅・合成樹脂
サイズ(mm)
2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/4.8/5.0/6.0
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63007274
WZ-ACO10
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください