WUBEN(ウーベン)
【ABT5000C】26650リチウムイオン充電池
最新セル技術搭載の高性能充電池
大容量&超高出力で緊急充電用電池(容量5000mAh電圧3.7V最大電流20A)としての使用も可能です。
質量(g)
97
規格
名称(Li-ion):26650
対応機種
T80、T102、T102Pro
寸法(Φ×mm)
26×69
充電時間(時間)
4
バッテリー容量(mAh)
5000
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50499077
ABT5000C
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください