曜日別特売

LEDテープライト ハイクラス(片面発光タイプ)

LEDテープライト ハイクラス(片面発光タイプ) - ハタヤリミテッドLEDテープライト ハイクラス(片面発光タイプ) - ハタヤリミテッドLEDテープライト ハイクラス(片面発光タイプ) - ハタヤリミテッド

使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLEDテープライトです。さらに明るいハイクラスタイプです。
1mあたり全光束1500Lmの明るさで隅々までしっかりと照らします。
最大100mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。(※ベーシック、直流電源タイプは連結できません)
耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。
万一の断線時も、故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。
持ち運びに便利な収納袋付きです。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。

用途工場/建築・土木工事/設備/物流・倉庫/仮設作業定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)1500電球の種類LED内容量1セット
注意
※電源電圧はAC100Vの±6%の範囲内(94~106V)の安定した電源を使用してください。
※LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。
※発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。
※本製品は仮設作業用です。施設照明用途には使用しないでください。
※連続点灯は合計100mを超えないように行ってください。
※連続点灯した場合、整流器部が高温になりますので、ご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
質量(kg)
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63094677HLTP-5SLEDテープライト(5m)/電源ケーブルエクスバンド(グレー色)/収納袋1.0(テープライトのみ)65(13w/m)
38,000
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
63094686HLTP-10SLEDテープライト(10m)/電源ケーブルエクスバンド(グレー色)/収納袋2.0(テープライトのみ)130(13w/m)
64,000
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
63094695HLTP-20SLEDテープライト(20m)/電源ケーブルエクスバンド(グレー色)/収納袋4.0(テープライトのみ)260(13w/m)
110,000
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする