曜日別特売

LEDテープライト ハイクラス(片面発光タイプ)専用補修キット

LEDテープライト ハイクラス(片面発光タイプ)専用補修キット - ハタヤリミテッド

LEDテープライトハイクラス専用の補修キットです。

仕様
補修方法:1補修が必要な箇所をカットライン(50cm毎)で切断します。
2それぞれ切断部に接続ピンを挿し込み、専用接着剤を塗布し、接続コネクターを取り付けます。
3専用接着剤で接続コネクターを固定したら補修完了です。
付属品接続ピン×2/接続コネクター/専用接着剤/収縮チューブ硬化時間(時間)4以上電球の種類LED内容量1個
注意
※直流電源タイプには使用できません。
※詳細な補修内容は取扱説明書をご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63094747HLTP-RP
1,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

LEDテープライト補修方法
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする