積水テクノ成型
抗菌コンテナ
・セキスイの食品コンテナに抗菌機能が加わりました。
・JIS抗菌性基準をクリアしたSIAA認証製品です。
用途
食品の配送・保管に。
材質
PP
注意
※抗菌材の関係で本体に色ムラが生じる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63093426
AP60N
1セット(10個)
11
388×573×75
346×531×50
ナチュラル
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63093435
AP90N
1セット(10個)
17
388×573×105
346×531×80
ナチュラル
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63093399
AP120N
1セット(5個)
22
389×575×134
346×531×109
ナチュラル
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63093460
APFPB1N
1セット(20個)
-
397×577×18
-
ナチュラル
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63093478
APFPL1N
1セット(20個)
-
438×700×29
-
ナチュラル
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63093469
APFPM1N
1セット(20個)
-
430×656×22
-
ナチュラル
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63093417
APL147N
1セット(5個)
36
423×685×160
378×637×138
ナチュラル
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63093444
APM76N
1セット(10個)
17
414×640×92
372×598×64
ナチュラル
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63093408
APM146N
1セット(5個)
32
416×640×162
372×598×134
ナチュラル
オープン
¥
34,880
¥
38,368
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません