SK11
リーフライト替球 60W
LEDリーフライト60W用の替球です。
SK11LEDリーフライト2シリーズに最適な交換球です。
用途
LED交換球。
消費電力(W)
60
口金
E26
全光束(Lm)
7200
LED寿命(時間)
40000
光色
昼光色
電球の種類
LED
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63093356
LDA-60DG-SKN
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください