点灯部分の開閉で照射範囲を調整できる、クリップ部分の強化、連結コンセント機能を付け加えたクリップライトです。
点灯部分の開閉により180~350度まで照射範囲が変えられます。
全閉状態で電球と同じように広範囲の照射、開いて投光器と同じように前面照射ができます。
開閉幅が約50mmのクリップで、どこでも簡単に設置ができ、重たい電球を角度をつけてもしっかりと支えれるよう改良、強化しました。
クリップ角度を調整できる首振り仕様で、ON-OFFスイッチ付きです。
連結コンセント機能が付いて、最大500Wまで連結可能になりました。
LEDioc FLOOD AVANT (レディオック フラッド アヴァン) 700クラス (メタルハライドランプ1500W相当) 電源ユニット別置形 中狭角タイプ 高効率形岩崎電気税込¥769,780¥699,800
LEDioc FLOOD AVANT (レディオック フラッド アヴァン) 700クラス (メタルハライドランプ1500W相当) 電源ユニット別置形 中角タイプ 高効率形岩崎電気税込¥637,780¥579,800
LEDioc FLOOD AVANT (レディオック フラッド アヴァン) 700クラス (メタルハライドランプ1500W相当) 電源ユニット別置形 広角タイプ 高効率形岩崎電気税込¥637,780¥579,800
LEDioc FLOOD AVANT (レディオック フラッド アヴァン) 700クラス (メタルハライドランプ1500W相当) 電源ユニット別置形 狭角タイプ 高効率形岩崎電気税込¥769,780¥699,800


10,000 lmの筈ですが、1550 lm 4灯の80W 6200 lmより暗い。
本当に 10000 lm出ているか?怪しい。