リーフライト替球 50W

リーフライト替球 50W - SK11リーフライト替球 50W - SK11リーフライト替球 50W - SK11リーフライト替球 50W - SK11リーフライト替球 50W - SK11リーフライト替球 50W - SK11リーフライト替球 50W - SK11リーフライト替球 50W - SK11

LEDリーフライト50W用の替球です。
SK11LEDリーフライト2シリーズに最適な交換球です。

用途LED交換球。口金E26LED寿命(時間)40000光色昼光色電球の種類LED内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
全光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63093347LDA-50DG-SKN506000
オープン
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする