SK11
LEDテープライト 片面
簡単に設置できるテープ状のライトです。
簡単に設置できるテープ状のライトです。
使った後は束ねてコンパクトに収納できます。
別売品でライトを延長できます。
用途
照明に。
材質
樹脂
コード長さ(m)
0.7
定格電流(A)
0.11
定格消費電力(W)
9.7
芯数
3芯
光源色
昼白色
電源タイプ
電源コード式
使用場所
屋外
明るさ(Lm)
1000
入力電源(V)
100(50/60Hz)
電球の種類
LED
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63093277
SLT-1000AC-S
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください