SecuSTATION
SecuSTATION DZシリーズ専用 PoE防犯カメラ
DZシリーズ専用カメラ 800万画素
用途
録画装置:SC-DZ88に接続頂く増設用カメラです。
画素数
800万画素
使用場所
屋内屋外兼用
内容量
1台
注意
※LANケーブルは付属していません
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
色
防塵防水性能
スピーカー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63096524
SC-DP88AW
バレット型
白色
IP66
対応
¥
30,900
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63096540
SC-DP88AB
バレット型
黒色
IP66
対応
¥
30,900
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63096549
SC-DP38
ドーム型
白色
IP65
非対応
¥
30,900
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください