SecuSTATION
SecuSTATION DZシリーズ専用 PoE防犯カメラ
DZシリーズ専用カメラ パンチルト型
用途
録画装置:SC-DZ88に接続頂く増設用カメラです。
仕様
夜間フルカラー撮影・発光LED:対応
形状
パンチルト型
色
白色
防塵防水性能
IP66
スピーカー
対応
画素数
500万画素
使用場所
屋内屋外兼用
内容量
1台
注意
※LANケーブルは付属していません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63096558
SC-DP45
¥
17,270
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください