曜日別特売

SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ7台セット

SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ7台セット - SecuSTATIONSecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ7台セット - SecuSTATIONSecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ7台セット - SecuSTATIONSecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ7台セット - SecuSTATIONSecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ7台セット - SecuSTATIONSecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ7台セット - SecuSTATIONSecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ7台セット - SecuSTATIONSecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ7台セット - SecuSTATION

PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。コストパフォーマンスに優れたモデルです。

用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。画素数800万画素使用場所屋内屋外兼用接続台数7台内容量1セット
注意
※初期設定にはモニターが必要となります。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
防塵防水性能
スピーカー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63096226SC-DZ88K-7W-800A-HDNNバレット型白色IP66対応
256,300
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63096235SC-DZ88K-7B-800A-HDNNバレット型黒色IP66対応
256,300
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63096244SC-DZ88K-7P-800-HDNNドーム型白色IP65非対応
256,300
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63096260SC-DZ88K-7W-800A-1HDバレット型白色IP66対応
271,750
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63096269SC-DZ88K-7B-800A-1HDバレット型黒色IP66対応
271,750
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63096278SC-DZ88K-7P-800-1HDドーム型白色IP65非対応
271,750
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63096287SC-DZ88K-7W-800A-2HDバレット型白色IP66対応
280,840
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63096296SC-DZ88K-7B-800A-2HDバレット型黒色IP66対応
280,840
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63096305SC-DZ88K-7P-800-2HDドーム型白色IP65非対応
280,840
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63096314SC-DZ88K-7W-800A-4HDバレット型白色IP66対応
307,200
209,800
230,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63096330SC-DZ88K-7B-800A-4HDバレット型黒色IP66対応
307,200
209,800
230,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63096339SC-DZ88K-7P-800-4HDドーム型白色IP65非対応
307,200
209,800
230,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63096348SC-DZ88K-7W-800A-8HDバレット型白色IP66対応
359,020
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63096357SC-DZ88K-7B-800A-8HDバレット型黒色IP66対応
359,020
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63096366SC-DZ88K-7P-800-8HDドーム型白色IP65非対応
359,020
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする