SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ1台セット

SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ1台セット - SecuSTATIONSecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ1台セット - SecuSTATIONSecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ1台セット - SecuSTATIONSecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ1台セット - SecuSTATIONSecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ1台セット - SecuSTATIONSecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ1台セット - SecuSTATIONSecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ1台セット - SecuSTATIONSecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ1台セット - SecuSTATION

PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。コストパフォーマンスに優れたモデルです。

用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。画素数800万画素使用場所屋内屋外兼用接続台数1台内容量1セット
注意
※初期設定にはモニターが必要となります。
全15種類を絞り込む
形状
防塵防水性能
15種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
防塵防水性能
スピーカー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63095325SC-DZ88K-1W-800A-HDNNバレット型白色IP66対応
70,900
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63095334SC-DZ88K-1B-800A-HDNNバレット型黒色IP66対応
70,900
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63095350SC-DZ88K-1P-800-HDNNドーム型白色IP65非対応
70,900
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63095359SC-DZ88K-1W-800A-1HDバレット型白色IP66対応
86,350
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63095368SC-DZ88K-1B-800A-1HDバレット型黒色IP66対応
86,350
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63095377SC-DZ88K-1P-800-1HDドーム型白色IP65非対応
86,350
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63095386SC-DZ88K-1W-800A-2HDバレット型白色IP66対応
95,440
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63095395SC-DZ88K-1B-800A-2HDバレット型黒色IP66対応
95,440
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63095404SC-DZ88K-1P-800-2HDドーム型白色IP65非対応
95,440
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63095420SC-DZ88K-1W-800A-4HDバレット型白色IP66対応
121,800
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63095429SC-DZ88K-1B-800A-4HDバレット型黒色IP66対応
121,800
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63095438SC-DZ88K-1P-800-4HDドーム型白色IP65非対応
121,800
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63095447SC-DZ88K-1W-800A-8HDバレット型白色IP66対応
173,620
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63095456SC-DZ88K-1B-800A-8HDバレット型黒色IP66対応
173,620
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63095465SC-DZ88K-1P-800-8HDドーム型白色IP65非対応
173,620
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする