アルファ[販促]
お正月デコレーション エアブロー 招き猫(M) TE7-4036
お客様を招く、アイキャッチにピッタリなキュートな招き猫です。
用途
存在感のあるPOPサインをお探しの方に。
仕様
屋内・マジックテープ式
付属品
たれ幕5種(4柄+無地1枚)・取付器具付
消費電力(W)
13
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
800×1200×800
内容量
1台
注意
※エアーブロー商品は、空気を送り込んで膨らみます。組み立ては、広く平たんな周りに障害のない場所で行ってください。
※エアブロー商品には、ファスナーが付いています。膨らませる際には、ファスナーを閉めてください。
※ご使用中に電源を入れたままにしておく必要があります。故障の原因になりますので、長時間にわたる連続使用はお避けください。連続8時間までのご使用をおすすめします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63092787
167325
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません