三笠産業[食品]
エポックライト構成品 電源部
仕様
電圧範囲(V):100~240
質量(kg)
3.6
定格電圧(V)
100
定格電流(A)
3.4
内容量
1台
注意
※発電機でご使用の際は単相100V、出力900VA以上のインバーター式ゼネレーターを使用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63094896
MLT-300LED-E
¥
109,000
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません