曜日別特売

安全コードナチュラル 安全コード差替タイプ

安全コードナチュラル 安全コード差替タイプ - カルエンタープライズ
仕様●ナイロンコードの太さ:2.8mm●ナイロンコードの形状:丸●ナイロンコードの本数:100本●ナイロンコードの種類:ナチュラル●ナイロンコードの長さ:200mm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
630931104935984980559
オープン
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする