カルエンタープライズ
軽量安全ローターSE純正スペアコード 安全コード差替タイプ
仕様
●ナイロンコードの太さ:2.7mm●ナイロンコードの形状:メガツイスト●ナイロンコードの本数:30本●ナイロンコードの種類:ナチュラル●ナイロンコードの長さ:170mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63093094
4935984980207
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください