ダイニング4点セット 120cm幅

ダイニング4点セット 120cm幅 - ホームテイストダイニング4点セット 120cm幅 - ホームテイストダイニング4点セット 120cm幅 - ホームテイストダイニング4点セット 120cm幅 - ホームテイストダイニング4点セット 120cm幅 - ホームテイストダイニング4点セット 120cm幅 - ホームテイストダイニング4点セット 120cm幅 - ホームテイストダイニング4点セット 120cm幅 - ホームテイスト

背もたれ付きダイニング4点セット!
組立て簡単、背板は湾曲しているので背中にフィットし長時間座っても疲れにくい仕様です!
天板の角はラウンド型なのでお子様がいるご家庭でも安心してご利用いただけます。
ラバーウッドの材質を活かした商品で、木目が美しく強度も高いので年中快適にご使用いただけます。

用途休憩室やミーティングルームのテーブルチェアセット・ダイニングセットとしてセット内容テーブル1台・チェア2脚・ベンチ1脚材質ラバーウッド質量(kg)テーブル:16.8、チェア:5.4/脚、ベンチ:8ナチュラル天板厚さ(mm)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テーブル:119×74×74、チェア:42×54×86、ベンチ:120×30×45組立時間60分天板寸法(cm)W119×D74静止耐荷重(kg)テーブル:(約)150kg、チェア:(約)100kg/脚、ベンチ:(約)120kg内容量1セット
注意
※組立品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63094546SDS-4-NA
オープン
34,980
38,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥4,546/税込¥5,001
北海道地方1¥9,546/税込¥10,501
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする