さわやかな背もたれ付きチェア2脚セット

さわやかな背もたれ付きチェア2脚セット - ホームテイストさわやかな背もたれ付きチェア2脚セット - ホームテイストさわやかな背もたれ付きチェア2脚セット - ホームテイストさわやかな背もたれ付きチェア2脚セット - ホームテイストさわやかな背もたれ付きチェア2脚セット - ホームテイストさわやかな背もたれ付きチェア2脚セット - ホームテイストさわやかな背もたれ付きチェア2脚セット - ホームテイストさわやかな背もたれ付きチェア2脚セット - ホームテイスト

さわやかな背もたれ付きチェア2脚セット
背もたれは背中がフィットしやすい座っていて楽な仕様になっています!
チェアはホワイトアイアン×木目の相性抜群でお部屋を明るく魅せます。
コンパクトサイズでデスクやオフィス、インテリアとしてもお使い頂けます。
座面、背もたれは水や汚れに強いPVCを使用しておりますので、軽く拭くだけでお手入れ簡単です。
耐荷重は100kgの頑丈設計で長く使えます。

用途休憩室やミーティングルームの椅子・チェアとして材質主材:スチール MDF、表面加工:粉体塗装 PVC耐荷重(kg)(約)100表面処理粉体塗装 PVC寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約38×D44×H81組立時間15分座面厚(mm)18入数2脚座面寸法(幅W×奥行D)(mm)W380×D380座面高(cm)約42cm内容量1台
注意
※組立品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63094519BFR-2C-WOKホワイトオーク810
オープン
7,398
8,138(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥910/税込¥1,001
北海道地方1¥1,819/税込¥2,001
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする