曜日別特売

ヴィンテージ背もたれ付きチェア2脚セット

ヴィンテージ背もたれ付きチェア2脚セット - ホームテイストヴィンテージ背もたれ付きチェア2脚セット - ホームテイストヴィンテージ背もたれ付きチェア2脚セット - ホームテイストヴィンテージ背もたれ付きチェア2脚セット - ホームテイストヴィンテージ背もたれ付きチェア2脚セット - ホームテイストヴィンテージ背もたれ付きチェア2脚セット - ホームテイストヴィンテージ背もたれ付きチェア2脚セット - ホームテイストヴィンテージ背もたれ付きチェア2脚セット - ホームテイスト
(1件のレビュー)

ヴィンテージ背もたれ付きチェア2脚セット!
背もたれは背中がフィットしやすい座っていて楽な仕様になっています!
チェアはブラックアイアン×木目の相性抜群でカフェのような雰囲気を演出します。
コンパクトサイズでデスクやオフィス、インテリアとしてもお使い頂けます。
座面、背もたれは水や汚れに強いPVCを使用しておりますので、軽く拭くだけでお手入れ簡単です。
耐荷重は100kgの頑丈設計で長く使えます。
部屋に合うシャビーオーク色、ウォールナット色の2色展開です。

用途休憩室やミーティングルームの椅子・チェアとして質量(kg)約3.8(1脚)耐荷重(kg)(約)100表面処理粉体塗装 PVC寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約38×D44×H81組立時間15分座面厚(mm)18入数2脚座面寸法(幅W×奥行D)(mm)W380×D380座面高(cm)約42cm内容量1台
注意
※組立品です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全高(mm)
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63094528BRV-2C-SBOシャビーオーク810420380×380約3.8(1脚)
オープン
7,398
8,138(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63094537BRV-2C-WALウォールナット810420380×380約3.8(1脚)
オープン
7,398
8,138(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年1月13日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63094528
2025-08-30
用途: お客様待合スペースに置くために購入
自動車・二輪車・自転車関連業

椅子フレームが曲がっており固定具、フレームがうまく取りつけられず背面板の取付部も微妙に合わず苦戦して組み立てた。組み立ておわってもフレームの曲りはそのままなのでガタ、ガタして座るときにふらついた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする