充電式 自動開閉ゴミ箱 45L 【CHCO-チャコ-】

充電式 自動開閉ゴミ箱 45L 【CHCO-チャコ-】 - ホームテイスト充電式 自動開閉ゴミ箱 45L 【CHCO-チャコ-】 - ホームテイスト充電式 自動開閉ゴミ箱 45L 【CHCO-チャコ-】 - ホームテイスト充電式 自動開閉ゴミ箱 45L 【CHCO-チャコ-】 - ホームテイスト充電式 自動開閉ゴミ箱 45L 【CHCO-チャコ-】 - ホームテイスト充電式 自動開閉ゴミ箱 45L 【CHCO-チャコ-】 - ホームテイスト充電式 自動開閉ゴミ箱 45L 【CHCO-チャコ-】 - ホームテイスト充電式 自動開閉ゴミ箱 45L 【CHCO-チャコ-】 - ホームテイスト

充電式の自動開閉ゴミ箱45L!
手をかざすだけでフタが自動で開閉する、便利なダストボックスです。
45Lの容量なので、リビングやキッチンがもちろんオフィスなどでもお使い頂けます。
タッチボタンでの操作もでき、ずっと開閉したままでも可能です。
面倒な電池替えが不要でマイクロUSBポートにさして充電できます。
フル充電した場合、約15,000回の連続開閉ができます。
蓋は取り外しできるので、お手入れや充電する際は簡単に動かせます。
ソフトクローズ機能で静かに開閉するので、寝室に置いても気になりません。

用途オフィス・事務所のゴミ箱、ダストボックス、がら入れ、くず入れとして。材質ステンレススチール/ABS樹脂形状角型質量(kg)約4シルバー容量(L)45保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約38.4×25.9×61.5入数1台内容量1台
注意
※完成品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63093679SH-28-CHCO-SL
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,819/税込¥2,001
北海道地方1¥2,728/税込¥3,001
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする