曜日別特売

両開き 自動開閉ゴミ箱 45L 【BTCO-バタコ-】

両開き 自動開閉ゴミ箱 45L 【BTCO-バタコ-】 - ホームテイスト両開き 自動開閉ゴミ箱 45L 【BTCO-バタコ-】 - ホームテイスト両開き 自動開閉ゴミ箱 45L 【BTCO-バタコ-】 - ホームテイスト両開き 自動開閉ゴミ箱 45L 【BTCO-バタコ-】 - ホームテイスト両開き 自動開閉ゴミ箱 45L 【BTCO-バタコ-】 - ホームテイスト両開き 自動開閉ゴミ箱 45L 【BTCO-バタコ-】 - ホームテイスト両開き 自動開閉ゴミ箱 45L 【BTCO-バタコ-】 - ホームテイスト両開き 自動開閉ゴミ箱 45L 【BTCO-バタコ-】 - ホームテイスト

電池式でコンセント不要の自動開閉ゴミ箱45L!
手をかざすだけでフタが自動で開閉する、便利なダストボックスです。
蓋は観音開きタイプなので、省スペースに設置できます。
45Lの容量なので、リビングやキッチンがもちろんオフィスなどでもお使い頂けます。
タッチボタンでの操作もでき、ずっと開閉したままでも可能です。
高性能低電力消費設計で連続開閉15,000回が可能です。(電池の性能により結果は異なります。)
ゴミ箱本体側に持ち手がついているため、移動や持ち運びが楽ちんです。
ソフトクローズ機能で静かに開閉するので、寝室に置いても気になりません。

材質
ステンレススチール/ABS樹脂
用途オフィス・事務所のゴミ箱、ダストボックス、がら入れ、くず入れとして。形状角型質量(kg)約4シルバー容量(L)45電池単三アルカリ電池6本保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約25.9×38.4×61.9入数1台内容量1台
注意
※完成品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63093670SH-28-BTCO-SL
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,819/税込¥2,001
北海道地方1¥2,728/税込¥3,001
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする