曜日別特売

つっぱり木目調アコーディオンドア 100×175cm

つっぱり木目調アコーディオンドア 100×175cm - ホームテイストつっぱり木目調アコーディオンドア 100×175cm - ホームテイストつっぱり木目調アコーディオンドア 100×175cm - ホームテイストつっぱり木目調アコーディオンドア 100×175cm - ホームテイストつっぱり木目調アコーディオンドア 100×175cm - ホームテイストつっぱり木目調アコーディオンドア 100×175cm - ホームテイストつっぱり木目調アコーディオンドア 100×175cm - ホームテイストつっぱり木目調アコーディオンドア 100×175cm - ホームテイスト

つっぱり式の木目調アコーディオンドア 100×175cmサイズ!
つっぱり式だから簡単に取り付けできます!
廊下、キッチン、洗面所など家の中の様々なところでご使用できます!
ネジを使わないので賃貸にもおすすめ!

材質
レール本体:アルミニウム
ドア本体:PVC
用途事務所やお店の、間仕切り・アコーディオンドア・のれんとして。質量(kg)約2.6寸法(cm)100×175組立時間30分入数1台内容量1台
注意
※取り付け作業必要です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63094564SH-16-TAD-BRブラウン
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63094580SH-16-TAD-NAナチュラル
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63094589SH-16-TAD-WHホワイト
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする