特許技術の圧縮梱包 ポケットコイルマットレス(K)

特許技術の圧縮梱包 ポケットコイルマットレス(K) ホームテイスト 特許技術の圧縮梱包 ポケットコイルマットレス(K) ホームテイスト 特許技術の圧縮梱包 ポケットコイルマットレス(K) ホームテイスト 特許技術の圧縮梱包 ポケットコイルマットレス(K) ホームテイスト 特許技術の圧縮梱包 ポケットコイルマットレス(K) ホームテイスト 特許技術の圧縮梱包 ポケットコイルマットレス(K) ホームテイスト 特許技術の圧縮梱包 ポケットコイルマットレス(K) ホームテイスト 特許技術の圧縮梱包 ポケットコイルマットレス(K) ホームテイスト

キングサイズの高品質ポケットコイルマットレス!
ポケットコイルにより、体重を分散させた負担のない自然な寝姿勢を保つことができます。
ポケットコイルが独立しているため、隣で寝ている人の振動を気にせず眠ることができます。
ポケットコイルの「並行配列」を採用し、体圧分散性と耐久性を実現しています。
梱包をコンパクトにし、配送コスト削減と環境への配慮を実現しています。
商品開封時の移動も楽になります。
7サイズ・2色と豊富な展開!

用途オフィス・事務所の仮眠室のベッド、マットレスとして。寮、ホテル、宿、民泊などにも。 材質ポケットコイル、不織布、ウレタンフォーム、ニット生地(ポリエステル100%) 質量(kg)27.65 サイズキング 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)180×195×15 入数1台 内容量1台
注意
※完成品です。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63093810 SRM-01K-WH ホワイト
オープン
18,980
20,878 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63093819 SRM-01K-BK ブラック
オープン
18,980
20,878 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする