曜日別特売

特許技術の圧縮梱包 ポケットコイルマットレス(Q)

特許技術の圧縮梱包 ポケットコイルマットレス(Q) - ホームテイスト特許技術の圧縮梱包 ポケットコイルマットレス(Q) - ホームテイスト特許技術の圧縮梱包 ポケットコイルマットレス(Q) - ホームテイスト特許技術の圧縮梱包 ポケットコイルマットレス(Q) - ホームテイスト特許技術の圧縮梱包 ポケットコイルマットレス(Q) - ホームテイスト特許技術の圧縮梱包 ポケットコイルマットレス(Q) - ホームテイスト特許技術の圧縮梱包 ポケットコイルマットレス(Q) - ホームテイスト特許技術の圧縮梱包 ポケットコイルマットレス(Q) - ホームテイスト

クイーンサイズの高品質ポケットコイルマットレス!
ポケットコイルにより、体重を分散させた負担のない自然な寝姿勢を保つことができます。
ポケットコイルが独立しているため、隣で寝ている人の振動を気にせず眠ることができます。
ポケットコイルの「並行配列」を採用し、体圧分散性と耐久性を実現しています。
梱包をコンパクトにし、配送コスト削減と環境への配慮を実現しています。
商品開封時の移動も楽になります。
7サイズ・2色と豊富な展開!

用途オフィス・事務所の仮眠室のベッド、マットレスとして。寮、ホテル、宿、民泊などにも。材質ポケットコイル、不織布、ウレタンフォーム、ニット生地(ポリエステル100%)質量(kg)24.9サイズクイーン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)160×195×15入数1台内容量1台
注意
※完成品です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63093785SRM-01Q-WHホワイト
オープン
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63093794SRM-01Q-BKブラック
オープン
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする