最大100インチ対応 頑丈テレビスタンド 専用サウンドバー棚板 SET

最大100インチ対応 頑丈テレビスタンド 専用サウンドバー棚板 SET - ホームテイスト最大100インチ対応 頑丈テレビスタンド 専用サウンドバー棚板 SET - ホームテイスト最大100インチ対応 頑丈テレビスタンド 専用サウンドバー棚板 SET - ホームテイスト最大100インチ対応 頑丈テレビスタンド 専用サウンドバー棚板 SET - ホームテイスト最大100インチ対応 頑丈テレビスタンド 専用サウンドバー棚板 SET - ホームテイスト最大100インチ対応 頑丈テレビスタンド 専用サウンドバー棚板 SET - ホームテイスト最大100インチ対応 頑丈テレビスタンド 専用サウンドバー棚板 SET - ホームテイスト最大100インチ対応 頑丈テレビスタンド 専用サウンドバー棚板 SET - ホームテイスト

32インチから最大100インチまで対応の頑丈テレビスタンドと専用サウンドバー棚板のセットです。
専用サウンドバー棚板にサウンドバーを置くことで迫力のある音楽や映像を楽しめ、小物をおいてもオシャレな空間になります。
テレビスタンドはスペースをとるテレビ台とは違い省スペースで設置可能なスマートな設計です。
テレビの配線や電源コードなどはテレビスタンドの支柱に隠せれるので、スッキリ収納できます。
テレビの位置は5段階調整ができますので、お好みの高さに設置できます。
震度7の耐震試験にクリアしておりますので、安心頑丈設計です。
背面に隠せる便利なHDDホルダー付きです。

用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。材質主材:スチール MDF質量(kg)テレビスタンド:21.8、サウンドバー棚板:3.2耐荷重(kg)テレビ55まで、棚板:約10表面処理粉体塗装 PVC寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テレビスタンド:90×40×120-138.5、サウンドバー棚板:100×18×3.8組立時間60分入数1セット対応インチサイズ32~100インチ内容量1台
注意
※組立品です。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63094135HWAT-HBWAT-SH-BKSH/ブラック
オープン
33,980
37,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63094144HWAT-HBWAT-SH-WHシャビーオーク×ホワイト
オープン
33,980
37,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63094160HWAT-HBWAT-WA-BKWA/ブラック
オープン
33,980
37,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63094169HWAT-HBWAT-WA-WHウォールナット×ホワイト
オープン
33,980
37,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63094178HWAT-HBWAT-WH-BKホワイト×ブラック
オープン
33,980
37,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63094187HWAT-HBWAT-WH-WHホワイト×ホワイト
オープン
33,980
37,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする