曜日別特売

パイン材高さ2段階調整脚付きすのこベッド(シングル)

パイン材高さ2段階調整脚付きすのこベッド(シングル) - ホームテイストパイン材高さ2段階調整脚付きすのこベッド(シングル) - ホームテイストパイン材高さ2段階調整脚付きすのこベッド(シングル) - ホームテイストパイン材高さ2段階調整脚付きすのこベッド(シングル) - ホームテイストパイン材高さ2段階調整脚付きすのこベッド(シングル) - ホームテイストパイン材高さ2段階調整脚付きすのこベッド(シングル) - ホームテイストパイン材高さ2段階調整脚付きすのこベッド(シングル) - ホームテイストパイン材高さ2段階調整脚付きすのこベッド(シングル) - ホームテイスト
(1件のレビュー)

2段階高さ調整可能な脚付きすのこベッド。
北欧産パインフレームを使用し、通気性と耐久性にも優れた頑丈設計を採用!低ホルムアルデヒド仕様で、F★★★★(フォースター)獲得、健康にも配慮した商品です。

用途休憩室や客室、宿泊施設のベッド・ベッドフレームとして材質フレーム:天然木(パイン材)、すのこ:積層合板(LVL)質量(kg)(約)21サイズシングル種類すのこベッド寸法(cm)98×200×33組立時間30分静止耐荷重(kg)(約)200ホルムアルデヒド等級3内容量1台
注意
※組立品です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63093986ASP-02S-BRブラウン
オープン
7,998
8,798(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年4月22日
63093995ASP-02S-NAナチュラル
オープン
7,998
8,798(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年4月28日
63094004ASP-02S-WHWホワイトウォッシュ
オープン
7,998
8,798(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63093986
2024-07-27
用途: 睡眠時

ベッドにしてはかなりコンパクトな梱包で届きました。
本当に寝られるサイズのベッドになるのかなと思いましたが、組み立てみると普通のサイズのベッドになりました。
組み立て時間は、1人で組み立てて組み立て場所の掃除、布団を敷いたりする時間を含めて1時間程度でした。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする