ホームテイスト
パイン材高さ2段階調整脚付きすのこベッド(セミダブル)
2段階高さ調整可能な脚付きすのこベッド。
北欧産パインフレームを使用し、通気性と耐久性にも優れた頑丈設計を採用!低ホルムアルデヒド仕様で、F★★★★(フォースター)獲得、健康にも配慮した商品です。
用途
休憩室や客室、宿泊施設のベッド・ベッドフレームとして
材質
フレーム:天然木(パイン材)、すのこ:積層合板(LVL)
質量(kg)
(約)23.5
サイズ
セミダブル
種類
すのこベッド
寸法(cm)
120×200×33
組立時間
30分
静止耐荷重(kg)
(約)200
ホルムアルデヒド等級
3
内容量
1台
注意
※組立品です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63093959
ASP-02SD-BR
ブラウン
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63093968
ASP-02SD-NA
ナチュラル
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63093977
ASP-02SD-WHW
ホワイトウォッシュ
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。