充電式センサーカメラ

充電式センサーカメラ - ホームテイスト充電式センサーカメラ - ホームテイスト充電式センサーカメラ - ホームテイスト充電式センサーカメラ - ホームテイスト充電式センサーカメラ - ホームテイスト充電式センサーカメラ - ホームテイスト充電式センサーカメラ - ホームテイスト充電式センサーカメラ - ホームテイスト

スマホと連動できる!充電式どこでもセンサーカメラ!
充電するタイプのセンサーカメラで、スマホと連動してリアルタイムで映像を見れるようになりました!
防雨タイプなので屋外に設置しても安心。
防犯対策や害獣対策、屋内でお子様の見守り用としてもお使いいただけます。

用途防犯カメラ、センサーカメラ、見守りカメラとして。付属品金属プレート・取り付けネジ・コンクリート用プラスチックプラグ・USBケーブル寸法(mm)どこでもアーム:130ブラック質量(g)約200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:52×89×85、マグネットベース:54×54×48充電時間(時間)5入数1台内容量1台
注意
※完成品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63093828SH-17-ML18-BK
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥910/税込¥1,001
北海道地方1¥1,364/税込¥1,500
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする