ホームテイスト
大人かわいいゲーミングチェア Louise ルイーズ
カジュアル感のあるゲーミングチェア!
スエード調の生地で肌ざわりが良く、
長時間座っても疲れにくい商品で
最大155度まで背もたれを倒すことが出来る
多くの機能を備えた商品です!
用途
事務所のオフィスチェア、店舗やサロンの椅子・チェア、ゲーミングチェアとして。
材質
【張地】ポリエステル、【クッション材】高密度モールドウレタン、【構造部材】合板、スチール
幅(mm)
685
質量(kg)
17
高さ(mm)
1215~1285
奥行(mm)
755~1250
耐荷重(kg)
100
キャスター
あり
肘掛
あり
組立時間
45分
素材
ファブリック(スエード調)
入数
1脚
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
554×535
座面高(cm)
47~55
ハンガー
なし
ランバーサポート
あり
ヘッドレスト
あり
オットマン
なし
内容量
1脚
注意
※組立品です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(張地)
全高(mm)
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63094336
OK-GGC-BE
ベージュ
1215~1285
470~550
554×535
17
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63094345
OK-GGC-PK
ピンク
1215~1285
470~550
554×535
17
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63094354
OK-GGC-WH
ホワイト
1215~1285
470~550
554×535
17
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。