大人かわいいゲーミングチェア オットマン付き Louise plus ルイーズプリュス

大人かわいいゲーミングチェア オットマン付き Louise plus ルイーズプリュス - ホームテイスト大人かわいいゲーミングチェア オットマン付き Louise plus ルイーズプリュス - ホームテイスト大人かわいいゲーミングチェア オットマン付き Louise plus ルイーズプリュス - ホームテイスト大人かわいいゲーミングチェア オットマン付き Louise plus ルイーズプリュス - ホームテイスト大人かわいいゲーミングチェア オットマン付き Louise plus ルイーズプリュス - ホームテイスト大人かわいいゲーミングチェア オットマン付き Louise plus ルイーズプリュス - ホームテイスト大人かわいいゲーミングチェア オットマン付き Louise plus ルイーズプリュス - ホームテイスト大人かわいいゲーミングチェア オットマン付き Louise plus ルイーズプリュス - ホームテイスト

カジュアル感のあるゲーミングチェアオットマン付き!
スエード調の生地で肌ざわりが良く、
長時間座っても疲れにくい商品で
最大155度まで背もたれを倒すことが出来る
多くの機能を備えた商品です!

用途事務所のオフィスチェア、店舗やサロンの椅子・チェア、ゲーミングチェアとして。材質【張地】ポリエステル、【クッション材】高密度モールドウレタン、【構造部材】合板、スチール幅(mm)715質量(kg)19高さ(mm)1040~1300奥行(mm)705~1420耐荷重(kg)100キャスターあり肘掛あり組立時間45分素材ファブリック(スエード調)入数1脚座面寸法(幅W×奥行D)(mm)533×505座面高(cm)44~51.5ハンガーなしランバーサポートありヘッドレストありオットマンあり内容量1脚
注意
※組立品です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(張地)
全高(mm)
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63094309OK-GCO-BEベージュ1040~1300440~515533×50519
オープン
20,980
23,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63094318OK-GCO-PKピンク1040~1300440~515533×50519
オープン
20,980
23,078(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年3月9日
63094327OK-GCO-WHホワイト1040~1300440~515533×50519
オープン
20,980
23,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする