ホームテイスト
脚付きペットベッド ノーマルタイプ 天然木製
脚付きペットベッド!ベッドとマットレスのみのノーマルタイプ!
天然木を使用した上質なフレームと足で、頑丈なつくりになっています。
専用のマットレスはカバーを外して選択が可能。
汚れてもお手入れ簡単です!
材質
フレーム:天然木化粧繊維板(アッシュ)
脚:天然木(ラバーウッド) ラッカー塗装
用途
ペット用のベッドとして。
質量(kg)
(約)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)60×40×15
入数
1台
内容量
1台
注意
※組立品です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63093889
SH-01-PBT-N-NA
ナチュラル
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63093898
SH-01-PBT-N-BR
ブラウン
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。