6人掛けコーナーソファ ファブリックタイプ

6人掛けコーナーソファ ファブリックタイプ - ホームテイスト6人掛けコーナーソファ ファブリックタイプ - ホームテイスト6人掛けコーナーソファ ファブリックタイプ - ホームテイスト6人掛けコーナーソファ ファブリックタイプ - ホームテイスト6人掛けコーナーソファ ファブリックタイプ - ホームテイスト6人掛けコーナーソファ ファブリックタイプ - ホームテイスト6人掛けコーナーソファ ファブリックタイプ - ホームテイスト6人掛けコーナーソファ ファブリックタイプ - ホームテイスト

レイアウトバリエーションが豊富なファブリックの6人掛けカウチソファ!
座面に優れた弾力性と耐久性のポケットコイルを採用しております。
丸洗いができるファブリック製カバーリングでいつも清潔に保つことができます。
さらっとした肌触りでオールシーズン快適です。
オットマンを使用せずお昼寝もゆったりできる余裕の広さです。

用途事務所の来客用、休憩室、待合室のソファ、6人掛けソファとして。材質本体:ウレタンフォーム、合板、本体:木製フレーム、脚部:天然木、【張り材】ファブリック:ポリエステル100%、【クッション材】:Sバネ、ポケットコイル、ウレタン質量(kg)70寸法(cm)257×192×62組立時間30分素材ファブリック入数1台内容量1台
注意
※組立品です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(張地)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
座面高さ(mm)
脚高(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63094020TCC-6P-GGGYグレージュグレー2570×1920×620370702240×59+1120×580(L字)
オープン
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63094029TCC-6P-IVBRアイボリーブラウン2570×1920×620370702240×59+1120×580(L字)
オープン
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする