曜日別特売

スクエアマックス600W超スポット

スクエアマックス600W超スポット - 日動工業スクエアマックス600W超スポット - 日動工業スクエアマックス600W超スポット - 日動工業スクエアマックス600W超スポット - 日動工業スクエアマックス600W超スポット - 日動工業

メタルハイド1000Wクラスの明るさ(メーカー比)角度調整自在!照らしたいところを確実に照らします。
屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
上段・中段・下段のモジュールが分かれており、上段と下段の角度をそれぞれ変えることができます。
電源装置一体型、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。
電線の長さは1m、コード先端は切放しです。

仕様●1/10ビーム角(度):50●1/2ビーム角(度):20●100V消費効率(Lm/W):145.9●1m照度(Lx):202900●200V消費効率(Lm/W):154.3●3m照度(Lx):44950●5m照度(Lx):17220●LED(W):600●アース:〇●コード先端:切放し●サージ耐圧(KV):ライン間:6/対アース間:15●球寿命(時間):50000●電線種:VCT0.75mm2×3心●首振り角度(度):上段モジュール/上:21、下:19・下段モジュール/上:19、下:21付属品M16×50ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2質量(kg)18.1タイプ電源装置一体型消費電力(W)100V:638/200V:603定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V:6.28/200V:3.23寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×274×605レンズ超スポット電線長さ(m)1色温度(K)5000使用電球LED使用環境温度(℃)-30~45保護機能サージプロテクター光源色昼白色使用場所屋内・屋外兼用型入力電圧範囲(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65演色指数(Ra)Ra71定格光束(Lm)93100比較メタルハイド1000Wクラス内容量1台
注意
※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも光源色や明るさが異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63094860LEIS-600N3-HVS-50K
607,000
359,800
395,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする