曜日別特売

wasser LED電球 GX53

wasser  LED電球 GX53 - TAIGASHOJI(大河商事)wasser  LED電球 GX53 - TAIGASHOJI(大河商事)wasser  LED電球 GX53 - TAIGASHOJI(大河商事)wasser  LED電球 GX53 - TAIGASHOJI(大河商事)wasser  LED電球 GX53 - TAIGASHOJI(大河商事)wasser  LED電球 GX53 - TAIGASHOJI(大河商事)wasser  LED電球 GX53 - TAIGASHOJI(大河商事)wasser  LED電球 GX53 - TAIGASHOJI(大河商事)
(1件のレビュー)

超コンパクト、GX53口金専用の交換型LED電球。
約100°の照射角。
6Wの消費電力で630Lmの明るさ。 ※白熱球約60W相当の明るさ。約40,000時間の照射が可能
選べる2タイプの光色
電球色(2700K)
リビングなどをリラックス空間に演出。あたたかみのあるオレンジ色のライト。
昼白色(5000K)
自然光に近い、いきいきとしたニュートラルな明るさ。
カチッとはめて、クルッと回すだけの楽々設置。
長寿命のLED光源なので、メンテナンスを頻繁に行うことができない、高所などにもおすすめです。
※GX53電球のみの販売になります。必ずソケット側の仕様を確認してからご購入ください。

用途オフィス、リビング、学校、キッチン、和室、廊下材質アルミ、PC質量(g)約95電圧(V)AC100(50Hz)※屋内用消費電力(W)約6外径×高さH(Φmm×mm)約74×30口金GX53-1光束(Lm)630演色指数(Ra)80照射角度(°)約100内容量1個
注意
※【使用できない環境】
※誘導灯・非常用照明器具、HIDランプ器具では絶対に使用しないでください。
※周囲温度が40℃を超える場所では使用しないでください
※水滴がかかる場所では使用しないでください。
※硫黄成分を含む温泉地や工場、酸などの腐食性ガス発生のある環境、塩害をうける環境では使用できません。
※【使用できない器具】
※調光・調色機能付き器具
※ホタルスイッチ
※ (消灯時にスイッチが光るもの/電球が薄く光ったままの状態になる場合があります。)
※電球と反射板の隙間が近い器具
※センサー付きの器具
※断熱施工器具(SB、SGI、SG形表示器具など)
※直流電源
※電子点滅器には使用しないでください。
※次のような調光器と組み合わせて使用しないでください。
※人感センサ付調光器
※リモコン式調光器
※段調光形調光器
※定格1000W以上の調光器
※記憶式調光器
※電球用以外の調光
※◆注意事項◆
※電球を長時間直視するのはおやめください。
※ラジオやテレビなどの音響および映像機器の近くで点灯しますと雑音が入る場合があります。
※寸法、熱的、その他の状況(リモコン機能のついた器具など)により使用できない場合があります。
※器具の種類によっては、ちらつく場合があります。
※LED素子にはバラツキがあるため、同じ商品でも光色や明るさが異なることがあります。
※明るさ、光の広がり方は電球と異なります。
※取付・取り外しは必ず電源を切った状態で行い、電源を入れた状態や電源を切った後しばらくの間は、電球が熱いので触れないでください。感電、やけどの原因となります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63093374wasser_bulb_gx53オレンジ2700電球色
2,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
63093390wasser_bulb_gx53ホワイト5000昼白色
2,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-26
用途: 階段灯の球切れ交換
その他業種

GX53口金表示が明確に表示されていたので選定が容易でした。消費電力も6Wと従来品と変わらず安心して使用しております。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする